Motion
BULK-PT-ABS-35

USA Industrials INC
BULK-PT-ABS-35

ABS de sellado para EE. UU., acrilonitrilo butadieno estireno, Absylux, Cycolac, Lustran, Polystone, Royalite -
Artículo MI #11475773
No. Fabricante BULK-PT-ABS-35
Precio41.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
BULK-PT-ABS-35

ABS de sellado para EE. UU., acrilonitrilo butadieno estireno, Absylux, Cycolac, Lustran, Polystone, Royalite -
Artículo MI #11475773
No. Fabricante BULK-PT-ABS-35
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
Precio41.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1 pulg.
  • Longitud
    3 pies
  • Diámetro exterior
    1-1/4 in
  • Resistencia a la tensión
    6,200 psi
  • Grosor de la pared
    1/8 in
  • Absorción de agua
    0.004

Detalles

  • Claridad
    Opaco
  • Color
    Negro
  • Densidad
    0.038 lb/pulg3
  • Coeficiente de fricción
    0.5
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    5.6 pies-libras/pulg.
  • Material
    ABS
  • Forma
    Tubo
  • Rango de temperatura
    De -40° a 190° F

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO DE PLÁSTICO DE BULK-PT-ABS-35 ABS, 1" DE D.I.
  • El ABS tiene una excelente resistencia a impactos para resistir golpes y golpes
  • También es fácil de termoformar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo