Especificaciones
Dimensiones
- Altura interior0.45 in
- Anchura interior0.45 in
- Longitud6 pies
- Altura exterior1/2 pulg. pulg.
- Anchura exterior1/2 pulg. pulg.
- Resistencia a la tensión9,700 psi
- Grosor de la pared0.05 in
- Absorción de agua0.0013
Detalles
- ClaridadBorrar
- ColorBorrar
- Densidad0.043 lb/pulg3
- Coeficiente de fricción0.53
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto14.0 pies-libras/pulg.
- MaterialPolicarbonato
- FormaÁngulo de 90 grados
- Rango de temperatura-40° a 240 °F
Descripción general
- El policarbonato es transparente para aplicaciones que requieren ver a través del plástico y tiene una excelente resistencia a impactos, golpes y golpes.