Especificaciones
Dimensions
- Altura interior1.45 in
- Anchura interior1.45 in
- Longitud2 pies
- Altura exterior1-1/2 pulg. pulg.
- Anchura exterior1-1/2 pulg. pulg.
- Resistencia a la tensión9,700 psi
- Grosor de la pared0.05 in
- Absorción de agua0.0013
Details
- ClaridadBorrar
- ColorBorrar
- Densidad0.043 lb/pulg3
- Coeficiente de fricción0.53
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto14.0 pies-libras/pulg.
- MaterialPolicarbonato
- FormaÁngulo de 90 grados
- Rango de temperatura-40° a 240 °F
Descripción general
Descripción del fabricante
BULK-PA-PC-9 PLÁSTICO POLICARBONATO 90 DE
- El policarbonato es transparente para aplicaciones que requieren ver a través del plástico y tiene una excelente resistencia a impactos, golpes y golpes.