Motion
BULK-UC-PC-9
USA Sealing Polycarbonate, PC, Hygard, Hyzod, Lexan, Lexgard, Makrolon, Margard, Tuffak, Zelux, acrílico, acrílico fundido, PMMA, Plexiglass, Acrylite, Lucite, Perspex, Plexiglas, Polycast, Plástico transparente, Estornudos, Protector para tos, Divisor, Barrera -
Artículo MI #11475795
No. Fabricante BULK-UC-PC-9
Precio7.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
USA Sealing Polycarbonate, PC, Hygard, Hyzod, Lexan, Lexgard, Makrolon, Margard, Tuffak, Zelux, acrílico, acrílico fundido, PMMA, Plexiglass, Acrylite, Lucite, Perspex, Plexiglas, Polycast, Plástico transparente, Estornudos, Protector para tos, Divisor, Barrera -
Artículo MI #11475795
No. Fabricante BULK-UC-PC-9
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
Precio7.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura interior
    0.350 in
  • Anchura interior
    0.390 in
  • Longitud
    2 pies
  • Altura exterior
    0.400 pulg. pulg.
  • Anchura exterior
    0.490 pulg. pulg.
  • Resistencia a la tensión
    9,700 psi
  • Grosor de la pared
    0.05 in
  • Absorción de agua
    0.0013

Detalles

  • Claridad
    Borrar
  • Color
    Borrar
  • Densidad
    0.043 lb/pulg3
  • Coeficiente de fricción
    0.53
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    14.0 pies-libras/pulg.
  • Material
    Policarbonato
  • Forma
    Canal en U
  • Rango de temperatura
    -40° a 240 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-UC-PC-9 PLÁSTICO POLICARBONATO U-CHA
  • El policarbonato es transparente para aplicaciones que requieren ver a través del plástico y tiene una excelente resistencia a impactos, golpes y golpes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo