Motion
BULK-UC-PC-12

USA Industrials INC
BULK-UC-PC-12

USA Sealing Polycarbonate, PC, Hygard, Hyzod, Lexan, Lexgard, Makrolon, Margard, Tuffak, Zelux, acrílico, acrílico fundido, PMMA, Plexiglass, Acrylite, Lucite, Perspex, Plexiglas, Polycast, Plástico transparente, Estornudos, Protector para tos, Divisor, Barrera -
Artículo MI #11475798
No. Fabricante BULK-UC-PC-12
Precio7.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
BULK-UC-PC-12

USA Sealing Polycarbonate, PC, Hygard, Hyzod, Lexan, Lexgard, Makrolon, Margard, Tuffak, Zelux, acrílico, acrílico fundido, PMMA, Plexiglass, Acrylite, Lucite, Perspex, Plexiglas, Polycast, Plástico transparente, Estornudos, Protector para tos, Divisor, Barrera -
Artículo MI #11475798
No. Fabricante BULK-UC-PC-12
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
Precio7.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura interior
    0.350 in
  • Anchura interior
    0.390 in
  • Longitud
    3 pies
  • Altura exterior
    0.400 pulg. pulg.
  • Anchura exterior
    0.490 pulg. pulg.
  • Resistencia a la tensión
    9,700 psi
  • Grosor de la pared
    0.05 in
  • Absorción de agua
    0.0013

Detalles

  • Claridad
    Borrar
  • Color
    Borrar
  • Densidad
    0.043 lb/pulg3
  • Coeficiente de fricción
    0.53
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    14.0 pies-libras/pulg.
  • Material
    Policarbonato
  • Forma
    Canal en U
  • Rango de temperatura
    -40° a 240 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-UC-PC-12 PLÁSTICO POLICARBONATO U-CH
  • El policarbonato es transparente para aplicaciones que requieren ver a través del plástico y tiene una excelente resistencia a impactos, golpes y golpes.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo