Motion
BULK-PT-PVC-1

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PT-PVC-1

Sellado para EE. UU. PVC, PVC tipo 1, cloruro de polivinilo, polivinilo, vinilo -
Artículo MI #11475803
No. Fabricante BULK-PT-PVC-1
Precio93.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PT-PVC-1

Sellado para EE. UU. PVC, PVC tipo 1, cloruro de polivinilo, polivinilo, vinilo -
Artículo MI #11475803
No. Fabricante BULK-PT-PVC-1
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
Precio93.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    5/8 in
  • Longitud
    6 pies
  • Diámetro exterior
    7/8 in
  • Resistencia a la tensión
    7,200 psi
  • Grosor de la pared
    1/8 in
  • Absorción de agua
    0.002

Detalles

  • Claridad
    Opaco
  • Color
    Gris
  • Densidad
    0.051 lb/pulg3
  • Coeficiente de fricción
    0.6
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    1.0 pies-libras/pulg.
  • Material
    PVC tipo 1
  • Forma
    Tubo
  • Rango de temperatura
    De -20° a 140° F

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO DE PLÁSTICO DE BULK-PT-PVC-1 PVC - 5/8" ID
  • El PVC tipo 1 es un material fuerte y rígido que es químicamente resistente a ácidos, bases y alcoholes
  • También es fácil de mecanizar y termoformar, y fácil de unir con disolventes y adhesivos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo