Especificaciones
Dimensiones
- Altura interior0.670 in
- Anchura interior0.67 in
- Longitud6 pies
- Altura exterior3/4 pulg. pulg.
- Anchura exterior3/4 pulg. pulg.
- Resistencia a la tensión7,200 psi
- Grosor de la pared0.08 in
- Absorción de agua0.002
Detalles
- ClaridadOpaco
- ColorGris
- Densidad0.051 lb/pulg3
- Coeficiente de fricción0.6
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto1.0 pies-libras/pulg.
- MaterialPVC
- FormaÁngulo de 90 grados
- Rango de temperatura-20° a 140 °F
Descripción general
Descripción del fabricante
BULK-PA-PVC-3 PVC PLÁSTICO PLÁSTICO 90 GRADOS
- El PVC tipo 1 es un material fuerte y rígido que es químicamente resistente a ácidos, bases y alcoholes
- También es fácil de mecanizar y termoformar, y fácil de unir con disolventes y adhesivos.