Especificaciones
Dimensiones
- Altura interior1.92 in
- Anchura interior1.92 in
- Longitud6 pies
- Altura exterior2 pulg. pulg.
- Anchura exterior2 pulg. pulg.
- Resistencia a la tensión7,200 psi
- Grosor de la pared0.08 in
- Absorción de agua0.002
Detalles
- ClaridadOpaco
- ColorGris
- Densidad0.051 lb/pulg3
- Coeficiente de fricción0.6
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto1.0 pies-libras/pulg.
- MaterialPVC
- FormaÁngulo de 90 grados
- Rango de temperatura-20° a 140 °F
Descripción general
- El PVC tipo 1 es un material fuerte y rígido que es químicamente resistente a ácidos, bases y alcoholes
- También es fácil de mecanizar y termoformar, y fácil de unir con disolventes y adhesivos.