Motion
BULK-PA-PVC-60

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PA-PVC-60

Sellado para EE. UU. PVC, PVC tipo 1, cloruro de polivinilo, polivinilo, vinilo -
Artículo MI #11475890
No. Fabricante BULK-PA-PVC-60
Precio12.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PA-PVC-60

Sellado para EE. UU. PVC, PVC tipo 1, cloruro de polivinilo, polivinilo, vinilo -
Artículo MI #11475890
No. Fabricante BULK-PA-PVC-60
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
Precio12.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura interior
    5/8 in
  • Anchura interior
    2-7/8 in
  • Longitud
    1 pie
  • Altura exterior
    3/4 pulg. pulg.
  • Anchura exterior
    3 pulg. pulg.
  • Resistencia a la tensión
    7,200 psi
  • Grosor de la pared
    1/8 in
  • Absorción de agua
    0.002

Detalles

  • Claridad
    Opaco
  • Color
    Gris
  • Densidad
    0.051 lb/pulg3
  • Coeficiente de fricción
    0.6
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    1.0 pies-libras/pulg.
  • Material
    PVC
  • Forma
    Ángulo de 90 grados
  • Rango de temperatura
    -20° a 140 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-PA-PVC-60 PVC PLÁSTICO PLÁSTICO 90 DE
  • El PVC tipo 1 es un material fuerte y rígido que es químicamente resistente a ácidos, bases y alcoholes
  • También es fácil de mecanizar y termoformar, y fácil de unir con disolventes y adhesivos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo