Motion
ZUSAESR-T-5
USA Sellado de goma esponjosa, espuma, goma celular, junta de espuma, desgaste, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, EPDM, tubo, espuma EPDM, tubo de espuma EPDM -
Artículo MI #11475907
No. Fabricante ZUSAESR-T-5
Precio63.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
USA Sellado de goma esponjosa, espuma, goma celular, junta de espuma, desgaste, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, EPDM, tubo, espuma EPDM, tubo de espuma EPDM -
Artículo MI #11475907
No. Fabricante ZUSAESR-T-5
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
Precio63.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    5/8 in
  • Longitud
    10 pies
  • Diámetro exterior
    7/8 in
  • Resistencia a la tensión
    85 psi
  • Grosor
    5/32 in

Detalles

  • Tipo de celda
    Celda cerrada
  • Color
    Negro
  • Deflexión de compresión
    7 psi (a 25 %)
  • Densidad
    14 lb/pie3
  • Firmeza
    Suave (5 - 8 psi)
  • Grado
    Estándar
  • Material
    EPDM
  • Forma
    Tubo
  • Rango de temperatura
    De -40° a 225° F
  • Textura
    Suave

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSAESR-T-5 TUBO DE ESPUMA EPDM - 5/8" ID X 7
  • Se utiliza para rellenar huecos, fabricar sellos circulares o fabricar piezas redondas como espaciadores, arandelas o tapones
  • EPDM es la espuma más resistente a las inclemencias del tiempo, con una amplia gama de compatibilidad química, resistencia al vapor y un buen rango de temperatura.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo