Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior3/4 in
- Longitud2 pies
- Diámetro exterior1-1/4 in
- Resistencia a la tensión85 psi
- Grosor1/4 in
Detalles
- Tipo de celdaCelda cerrada
- ColorNegro
- Deflexión de compresión7 psi (a 25 %)
- Densidad14 lb/pie3
- FirmezaSuave (5 - 8 psi)
- GradoEstándar
- MaterialEPDM
- FormaTubo
- Rango de temperaturaDe -40° a 225° F
- TexturaSuave
Descripción general
- Se utiliza para rellenar huecos, fabricar sellos circulares o fabricar piezas redondas como espaciadores, arandelas o tapones
- EPDM es la espuma más resistente a las inclemencias del tiempo, con una amplia gama de compatibilidad química, resistencia al vapor y un buen rango de temperatura.