Especificaciones
Dimensions
- Longitud36 in
- Resistencia a la tensión3,000 psi
- Grosor5/8 in
- Absorción de agua0.0001
- Ancho12 in
Details
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadOpaco
- ColorBlanco
- Densidad0.078 lb/pulg3
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto3.5 pies-libras/pulg.
- MaterialPTFE
- FormaHoja
- Rango de temperatura-290° a 500 °F
Descripción general
Descripción del fabricante
BULK-PS-PTFE-1018 PTFE LÁMINA DE PLÁSTICO - 5
- El PTFE es el plástico más resbaladizo y resistente al desgaste
- También tiene una excelente resistencia a temperaturas y productos químicos extremos.