Motion
BULK-PS-PCT-63

USA Industrials INC
BULK-PS-PCT-63

USA Sealing Polycarbonate, PC, Hygard, Hyzod, Lexan, Lexgard, Makrolon, Margard, Tuffak, Zelux, acrílico, acrílico fundido, PMMA, Plexiglass, Acrylite, Lucite, Perspex, Plexiglas, Polycast, Plástico transparente, Estornudo protector, Protector contra tos, Divisor, Barrera, Plástico tintado, Plástico opaco, Plástico coloreado, Policarbonato opaco, Policarbonato coloreado -
Artículo MI #11476102
No. Fabricante BULK-PS-PCT-63
Precio13.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
BULK-PS-PCT-63

USA Sealing Polycarbonate, PC, Hygard, Hyzod, Lexan, Lexgard, Makrolon, Margard, Tuffak, Zelux, acrílico, acrílico fundido, PMMA, Plexiglass, Acrylite, Lucite, Perspex, Plexiglas, Polycast, Plástico transparente, Estornudo protector, Protector contra tos, Divisor, Barrera, Plástico tintado, Plástico opaco, Plástico coloreado, Policarbonato opaco, Policarbonato coloreado -
Artículo MI #11476102
No. Fabricante BULK-PS-PCT-63
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
Precio13.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 in
  • Resistencia a la tensión
    9,700 psi
  • Grosor
    3/16 in
  • Absorción de agua
    0.0013
  • Ancho
    6 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Borrar
  • Color
    Gris
  • Densidad
    0.043 lb/pulg3
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    14.0 pies-libras/pulg.
  • Material
    Policarbonato
  • Forma
    Barra
  • Rango de temperatura
    -40° a 240 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-PS-PCT-63 POLICARBONATO GRIS TINTADO
  • El policarbonato de color se utiliza para señales, contenedores y barreras.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo