Especificaciones
Dimensiones
- Longitud24 in
- Resistencia a la tensión9,700 psi
- Grosor1/8 in
- Absorción de agua0.0013
- Ancho4 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadBorrar
- ColorBronce
- Densidad0.043 lb/pulg3
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto14.0 pies-libras/pulg.
- MaterialPolicarbonato
- FormaBarra
- Rango de temperatura-40° a 240 °F
Descripción general
- El policarbonato de color se utiliza para señales, contenedores y barreras.