Especificaciones
Dimensions
- Longitud6 in
- Resistencia a la tensión9,700 psi
- Grosor1/4 in
- Absorción de agua0.0013
- Ancho6 in
Details
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadOpaco
- ColorBlanco
- Densidad0.043 lb/pulg3
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto14.0 pies-libras/pulg.
- MaterialPolicarbonato
- FormaHoja
- Rango de temperatura-40° a 240 °F
Descripción general
Descripción del fabricante
BULK-PS-PCC-23 YESO DE POLICARBONATO BLANCO
- El policarbonato de color se utiliza para señales, contenedores y barreras.