Especificaciones
Dimensiones
- Longitud24 in
- Resistencia a la tensión11,000 psi
- Grosor1/8 in
- Absorción de agua0.003
- Ancho2 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadOpaco
- ColorBlanco
- Densidad0.042 lb/pulg3
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto0.3 pies-libras/pulg.
- MaterialNylon 6/12
- FormaBarra
- Rango de temperatura-20° a 200 °F
Descripción general
- El nailon 6/12 tiene una menor absorción de la humedad y no se hincha como el nailon 6/6.