Motion
BULK-PS-NYL-963

USA Industrials INC
BULK-PS-NYL-963

Nylon USA Sealing, Nylon 6/12, Ertalon, Tecamid, Ultramid, Zytel -
Artículo MI #11476229
No. Fabricante BULK-PS-NYL-963
Precio75.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
BULK-PS-NYL-963

Nylon USA Sealing, Nylon 6/12, Ertalon, Tecamid, Ultramid, Zytel -
Artículo MI #11476229
No. Fabricante BULK-PS-NYL-963
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
Precio75.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    24 in
  • Resistencia a la tensión
    11,000 psi
  • Grosor
    1/2 in
  • Absorción de agua
    0.003
  • Ancho
    2 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Opaco
  • Color
    Blanco roto
  • Densidad
    0.042 lb/pulg3
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    0.3 pies-libras/pulg.
  • Material
    Nylon 6/12
  • Forma
    Barra
  • Rango de temperatura
    -20° a 200 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
BARRA DE PLÁSTICO BULK-PS-NYL-963 NYLON 6/12 -
  • El nailon 6/12 tiene una menor absorción de la humedad y no se hincha como el nailon 6/6.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo