Especificaciones
Dimensiones
- Longitud48 in
- Resistencia a la tensión11,000 psi
- Grosor1 pulg.
- Absorción de agua0.003
- Ancho24 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadOpaco
- ColorBlanco roto
- Densidad0.042 lb/pulg3
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto0.3 pies-libras/pulg.
- MaterialNylon 6/12
- FormaHoja
- Rango de temperatura-20° a 200 °F
Descripción general
- El nailon 6/12 tiene una menor absorción de la humedad y no se hincha como el nailon 6/6.