Motion
PS-NYL-MS-43
USA Sellado Nylon, Nylon 6/6, Ertalon, Tecamid, Ultramid, Zytel, MDS Relleno, Autolubricante, Lubricado Interno -
Artículo MI #11476298
No. Fabricante PS-NYL-MS-43
Precio131.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
USA Sellado Nylon, Nylon 6/6, Ertalon, Tecamid, Ultramid, Zytel, MDS Relleno, Autolubricante, Lubricado Interno -
Artículo MI #11476298
No. Fabricante PS-NYL-MS-43
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
Precio131.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 in
  • Resistencia a la tensión
    11,000 psi
  • Grosor
    1 pulg.
  • Absorción de agua
    0.005
  • Ancho
    2 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Opaco
  • Color
    Negro
  • Densidad
    0.042 lb/pulg3
  • Grado
    Relleno de SMD
  • Resistencia al impacto
    1.1 pies-libras/pulg.
  • Material
    Nylon 6/6
  • Forma
    Barra
  • Rango de temperatura
    -20° a 200 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
PLÁSTICO DE NAILON RELLENO DE PS-NYL-MS-43 MDS BA
  • El relleno MDS actúa como lubricante interno, haciendo que este material sea más resbaladizo y resistente al desgaste en comparación con el nylon 6/6 estándar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo