Especificaciones
Dimensiones
- Longitud96 in
- Resistencia a la tensión11,000 psi
- Grosor1/4 in
- Absorción de agua0.005
- Ancho48 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadOpaco
- ColorNegro
- Densidad0.042 lb/pulg3
- GradoRelleno de SMD
- Resistencia al impacto1.1 pies-libras/pulg.
- MaterialNylon 6/6
- FormaHoja
- Rango de temperatura-20° a 200 °F
Descripción general
- El relleno MDS actúa como lubricante interno, haciendo que este material sea más resbaladizo y resistente al desgaste en comparación con el nylon 6/6 estándar.