Motion
BULK-PS-PVC-607

USA Industrials INC
BULK-PS-PVC-607

BULK-PS-PVC-607 LÁMINA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE PVC
Artículo MI #11476341
No. Fabricante BULK-PS-PVC-607
Price$69.46/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
BULK-PS-PVC-607

BULK-PS-PVC-607 LÁMINA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE PVC
Artículo MI #11476341
No. Fabricante BULK-PS-PVC-607
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
Price$69.46/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    48 in
  • Resistencia a la tensión
    7,200 psi
  • Grosor
    1/16 in
  • Absorción de agua
    0.0003
  • Ancho
    24 in

Details

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Borrar
  • Color
    Borrar
  • Densidad
    0.051 lb/pulg3
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    0.5 pies-libras/pulg.
  • Material
    PVC tipo 1
  • Forma
    Hoja
  • Rango de temperatura
    32° a 120 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-PS-PVC-607 LÁMINA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE PVC
  • Transparente para aplicaciones que requieren ver a través del plástico
  • El PVC tipo 1 es un material fuerte y rígido que es químicamente resistente a ácidos, bases y alcoholes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo