Especificaciones
Dimensiones
- Longitud24 in
- Resistencia a la tensión7,200 psi
- Grosor1/8 in
- Absorción de agua0.0003
- Ancho12 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadBorrar
- ColorBorrar
- Densidad0.051 lb/pulg3
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto0.5 pies-libras/pulg.
- MaterialPVC tipo 1
- FormaHoja
- Rango de temperatura32° a 120 °F
Descripción general
- Transparente para aplicaciones que requieren ver a través del plástico
- El PVC tipo 1 es un material fuerte y rígido que es químicamente resistente a ácidos, bases y alcoholes