Motion
BULK-PS-PLY-47

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-PLY-47

Poliestireno de sellado para EE. UU., PS, Styron -
Artículo MI #11476419
No. Fabricante BULK-PS-PLY-47
Precio9.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-PLY-47

Poliestireno de sellado para EE. UU., PS, Styron -
Artículo MI #11476419
No. Fabricante BULK-PS-PLY-47
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
Precio9.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    24 in
  • Resistencia a la tensión
    2,500 psi
  • Grosor
    1/8 in
  • Absorción de agua
    0.003
  • Ancho
    6 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Opaco
  • Color
    Blanco
  • Densidad
    0.038 lb/pulg3
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    0.2 pies-libras/pulg.
  • Material
    Poliestireno
  • Forma
    Barra
  • Rango de temperatura
    0° a 150 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-PS-PLY-47 BARRA DE PLÁSTICO DE POLIESTIRENO -
  • El poliestireno es un material plástico económico fácil de termoformar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo