Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12 in
- Resistencia a la tensión2,500 psi
- Grosor3/16 in
- Absorción de agua0.003
- Ancho12 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadOpaco
- ColorBlanco
- Densidad0.038 lb/pulg3
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto0.2 pies-libras/pulg.
- MaterialPoliestireno
- FormaHoja
- Rango de temperatura0° a 150 °F
Descripción general
- El poliestireno es un material plástico económico fácil de termoformar.