Especificaciones
Dimensiones
- Longitud24 in
- Resistencia a la tensión4,000 psi
- Grosor1/2 in
- Absorción de agua0.0001
- Ancho12 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadOpaco
- ColorGris
- Densidad0.034 lb/pulg3
- GradoRelleno de aceite
- Resistencia al impactoSin descanso
- MaterialPolietileno UHMW
- FormaHoja
- Rango de temperatura-70° a 180 °F
Descripción general
- El relleno de aceite actúa como lubricante interno, haciendo que este material sea más resbaladizo y resistente al desgaste en comparación con el UHMW estándar.