Motion
PS-UHMW-OF-51

USA INDUSTRIALS INC
PS-UHMW-OF-51

USA Sealing UHMW, UHMWPE, UHMW Polietileno, PE, Polietileno, Duravar, Lennite, Polystone, Tivar, Llenado con aceite, Autolubricante, Lubricado internamente -
Artículo MI #11476495
No. Fabricante PS-UHMW-OF-51
Precio736.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
PS-UHMW-OF-51

USA Sealing UHMW, UHMWPE, UHMW Polietileno, PE, Polietileno, Duravar, Lennite, Polystone, Tivar, Llenado con aceite, Autolubricante, Lubricado internamente -
Artículo MI #11476495
No. Fabricante PS-UHMW-OF-51
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
Precio736.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 in
  • Resistencia a la tensión
    4,000 psi
  • Grosor
    3/4 in
  • Absorción de agua
    0.0001
  • Ancho
    24 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Opaco
  • Color
    Gris
  • Densidad
    0.034 lb/pulg3
  • Grado
    Relleno de aceite
  • Resistencia al impacto
    Sin descanso
  • Material
    Polietileno UHMW
  • Forma
    Hoja
  • Rango de temperatura
    -70° a 180 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
PS-UHMW-OF-51 MALLA DE PLÁSTICO UHMW RELLENA DE ACEITE
  • El relleno de aceite actúa como lubricante interno, haciendo que este material sea más resbaladizo y resistente al desgaste en comparación con el UHMW estándar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo