Motion
BULK-PS-AC-1217

USA Industrials INC
BULK-PS-AC-1217

USA Sealing Acetal, POM, Homopolímero de acetal, Homopolímero, POM-H, Delrin, Acetron, Celcon, Ertacetal, Pomalux, Sustarin, Tecaform, Ultraform -
Artículo MI #11476522
No. Fabricante BULK-PS-AC-1217
Price$102.06/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
BULK-PS-AC-1217

USA Sealing Acetal, POM, Homopolímero de acetal, Homopolímero, POM-H, Delrin, Acetron, Celcon, Ertacetal, Pomalux, Sustarin, Tecaform, Ultraform -
Artículo MI #11476522
No. Fabricante BULK-PS-AC-1217
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
Price$102.06/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    12 in
  • Resistencia a la tensión
    9,600 psi
  • Grosor
    1/4 in
  • Absorción de agua
    0.0025
  • Ancho
    12 in

Details

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Opaco
  • Color
    Blanco
  • Densidad
    0.051 lb/pulg3
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    1.2 pies-libras/pulg.
  • Material
    Acetal (Delrin®)
  • Forma
    Hoja
  • Rango de temperatura
    -20° a 180 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-PS-AC-1217 PLACAS DE ACETAL DE DELRINA BLANCA
  • Conocido comúnmente como homopolímero de acetal, el acetal Delrin® es más fuerte, más resistente y más rígido que otros tipos de acetal
  • El acetal es el plástico más fácil de mecanizar, resistente al desgaste y a la humedad.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo