Especificaciones
Dimensiones
- Longitud48 in
- Resistencia a la tensión9,600 psi
- Grosor2 in
- Absorción de agua0.0025
- Ancho6 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadOpaco
- ColorNegro
- Densidad0.051 lb/pulg3
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto1.2 pies-libras/pulg.
- MaterialAcetal (Delrin®)
- FormaBarra
- Rango de temperatura-20° a 180 °F
Descripción general
Descripción del fabricante
BULK-PS-ACB-2126 PLACA DE ACETAL DE DELRINA NEGRA
- Conocido comúnmente como homopolímero de acetal, el acetal Delrin® es más fuerte, más resistente y más rígido que otros tipos de acetal
- El acetal es el plástico más fácil de mecanizar, resistente al desgaste y a la humedad.