Especificaciones
Dimensiones
- Longitud96 in
- Resistencia a la tensión4,000 psi
- Grosor3/4 in
- Absorción de agua0.0005
- Ancho54 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadOpaco
- ColorNegro
- Densidad0.034 lb/pulg3
- GradoMarino
- Resistencia al impacto1.1 pies-libras/pulg.
- MaterialHDPE
- FormaHoja
- Rango de temperatura-100° a 180 °F
Descripción general
- Comúnmente conocido como marineboard o estribor, este material ofrece un rendimiento superior cuando hay agua, luz solar y otros elementos agresivos presentes
- No se oxidará, corroerá, podrerá, desaminará ni astillará a diferencia de las alternativas a la madera o al metal.