Motion
BULK-PS-PE-1007

USA Industrials INC
BULK-PS-PE-1007

HDPE de sellado para EE. UU., Marineboard, HDPE de grado marino, polietileno de grado marino, polietileno de alta densidad, PE, polietileno, Seaboard, estribor -
Artículo MI #11477760
No. Fabricante BULK-PS-PE-1007
Precio22.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
BULK-PS-PE-1007

HDPE de sellado para EE. UU., Marineboard, HDPE de grado marino, polietileno de grado marino, polietileno de alta densidad, PE, polietileno, Seaboard, estribor -
Artículo MI #11477760
No. Fabricante BULK-PS-PE-1007
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
Precio22.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 in
  • Resistencia a la tensión
    4,000 psi
  • Grosor
    1 pulg.
  • Absorción de agua
    0.0005
  • Ancho
    4 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Opaco
  • Color
    Negro
  • Densidad
    0.034 lb/pulg3
  • Grado
    Marino
  • Resistencia al impacto
    1.1 pies-libras/pulg.
  • Material
    HDPE
  • Forma
    Barra
  • Rango de temperatura
    -100° a 180 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-PS-PE-1007 PLASTI DE HDPE MARINO NEGRO
  • Comúnmente conocido como marineboard o estribor, este material ofrece un rendimiento superior cuando hay agua, luz solar y otros elementos agresivos presentes
  • No se oxidará, corroerá, podrerá, desaminará ni astillará a diferencia de las alternativas a la madera o al metal.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo