Especificaciones
Dimensions
- Longitud12 in
- Resistencia a la tensión15,200 psi
- Grosor1/4 in
- Absorción de agua0.0025
- Ancho1 pulg.
Details
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadSemitransparente
- ColorÁmbar
- Densidad0.045 lb/pulg3
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto1.0 pies-libras/pulg.
- MaterialIPE (ULTEM)
- FormaBarra
- Rango de temperatura-20° a 330 °F
Descripción general
Descripción del fabricante
BULK-PS-PEI-11 BARRA DE PLÁSTICO ULTEM PEI -
- PEI es resistente al agua caliente y al vapor
- Es uno de los materiales plásticos más resistentes y tiene excelentes propiedades aislantes eléctricas.