Motion
BULK-PS-PEI-12

USA Industrials INC
BULK-PS-PEI-12

PEI de sellado para EE. UU., polieterimida, últem -
Artículo MI #11477778
No. Fabricante BULK-PS-PEI-12
Price$63.28/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
BULK-PS-PEI-12

PEI de sellado para EE. UU., polieterimida, últem -
Artículo MI #11477778
No. Fabricante BULK-PS-PEI-12
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
Price$63.28/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    24 in
  • Resistencia a la tensión
    15,200 psi
  • Grosor
    1/4 in
  • Absorción de agua
    0.0025
  • Ancho
    1 pulg.

Details

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Semitransparente
  • Color
    Ámbar
  • Densidad
    0.045 lb/pulg3
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    1.0 pies-libras/pulg.
  • Material
    IPE (ULTEM)
  • Forma
    Barra
  • Rango de temperatura
    -20° a 330 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-PS-PEI-12 BARRA DE PLÁSTICO ULTEM PEI -
  • PEI es resistente al agua caliente y al vapor
  • Es uno de los materiales plásticos más resistentes y tiene excelentes propiedades aislantes eléctricas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo