Motion
BULK-PR-PVC-178

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PR-PVC-178

Sellado para EE. UU. PVC, PVC tipo 2, cloruro de polivinilo, polivinilo, vinilo -
Artículo MI #11477889
No. Fabricante BULK-PR-PVC-178
Precio22.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PR-PVC-178

Sellado para EE. UU. PVC, PVC tipo 2, cloruro de polivinilo, polivinilo, vinilo -
Artículo MI #11477889
No. Fabricante BULK-PR-PVC-178
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
Precio22.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1-1/2 in
  • Longitud
    1 pie
  • Resistencia a la tensión
    7,250 psi
  • Absorción de agua
    0.002

Detalles

  • Claridad
    Opaco
  • Color
    Gris
  • Densidad
    0.051 lb/pulg3
  • Coeficiente de fricción
    0.6
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    1.0 pies-libras/pulg.
  • Material
    PVC tipo 2
  • Forma
    Varilla
  • Rango de temperatura
    De -20° a 140° F

Descripción general

Descripción del fabricante
VARILLA DE PLÁSTICO TIPO 2 DE BULK-PR-PVC-178 PVC -
  • El PVC tipo 2 tiene una mayor resistencia a los impactos en comparación con el PVC tipo 1, al tiempo que conserva las propiedades resistentes a los productos químicos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"