Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro1-1/2 in
- Longitud2 pies
- Resistencia a la tensión7,250 psi
- Absorción de agua0.002
Detalles
- ClaridadOpaco
- ColorGris
- Densidad0.051 lb/pulg3
- Coeficiente de fricción0.6
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto1.0 pies-libras/pulg.
- MaterialPVC tipo 2
- FormaVarilla
- Rango de temperaturaDe -20° a 140° F
Descripción general
- El PVC tipo 2 tiene una mayor resistencia a los impactos en comparación con el PVC tipo 1, al tiempo que conserva las propiedades resistentes a los productos químicos.