Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro7/8 in
- Longitud8 pies
- Resistencia a la tensión9,600 psi
- Absorción de agua0.0025
Detalles
- ClaridadOpaco
- ColorBlanco
- Densidad0.051 lb/pulg3
- Coeficiente de fricción0.2
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto1.2 pies-libras/pulg.
- MaterialAcetal (Delrin®)
- FormaVarilla
- Rango de temperaturaDe -20° a 180° F
Descripción general
- Conocido comúnmente como homopolímero de acetal, el acetal Delrin® es más fuerte, más resistente y más rígido que otros tipos de acetal
- El acetal es el plástico más fácil de mecanizar, resistente al desgaste y a la humedad.