Motion
BULK-PR-ACB-394

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PR-ACB-394

USA Sealing Acetal, POM, Homopolímero de acetal, Homopolímero, POM-H, Delrin, Acetron, Celcon, Ertacetal, Pomalux, Sustarin, Tecaform, Ultraform -
Artículo MI #11478240
No. Fabricante BULK-PR-ACB-394
Precio357.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PR-ACB-394

USA Sealing Acetal, POM, Homopolímero de acetal, Homopolímero, POM-H, Delrin, Acetron, Celcon, Ertacetal, Pomalux, Sustarin, Tecaform, Ultraform -
Artículo MI #11478240
No. Fabricante BULK-PR-ACB-394
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
Precio357.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1-1/2 in
  • Longitud
    8 pies
  • Resistencia a la tensión
    9,600 psi
  • Absorción de agua
    0.0025

Detalles

  • Claridad
    Opaco
  • Color
    Negro
  • Densidad
    0.051 lb/pulg3
  • Coeficiente de fricción
    0.2
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    1.2 pies-libras/pulg.
  • Material
    Acetal (Delrin®)
  • Forma
    Varilla
  • Rango de temperatura
    De -20° a 180° F

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-PR-ACB-394 PLACAS DE ACETAL DE DELRINA NEGRA
  • Conocido comúnmente como homopolímero de acetal, el acetal Delrin® es más fuerte, más resistente y más rígido que otros tipos de acetal
  • El acetal es el plástico más fácil de mecanizar, resistente al desgaste y a la humedad.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo