Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior7/8 in
- Longitud2 pies
- Diámetro exterior1 pulg.
- Resistencia a la tensión3,000 psi
- Grosor de la pared1/16 in
- Absorción de agua0.0001
Detalles
- ClaridadOpaco
- ColorBlanco
- Densidad0.078 lb/pulg3
- Coeficiente de fricción0.07
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto3.5 pies-libras/pulg.
- MaterialPTFE
- FormaTubo
- Rango de temperaturaDe -290° a 500° F
Descripción general
- El PTFE es el plástico más resbaladizo y resistente al desgaste
- También tiene una excelente resistencia a temperaturas y productos químicos extremos.