Especificaciones
Dimensions
- Longitud12 in
- Resistencia a la tensión120,000 psi
- Grosor1/16 in
- Ancho2 in
Details
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadOpaco
- ColorNegro
- Densidad0.054 lb/pulg3
- GradoEstándar
- MaterialFibra de carbono
- FormaBarra
- Rango de temperatura0° a 180 °F
- Tipo de tejidoUnidireccional
Descripción general
Descripción del fabricante
BARRA DE FIBRA DE CARBONO BULK-CS-CF-17 - UNIDIRE
- La fibra de carbono es increíblemente resistente y ligera
- La fibra de carbono unidireccional tiene fibras que funcionan en una sola dirección paralela, por lo que es ideal para aplicaciones donde la resistencia de adelante hacia atrás es importante