Motion
BULK-CS-CF-40

USA Industrials INC
BULK-CS-CF-40

Sellado para EE. UU. de fibra de carbono, fibra de carbono, CF, fibra de grafito, fibra de grafito, polímero reforzado con fibra de carbono, FRP de carbono, compuesto, laminado, termoestable, tejido, tejido 3k , tejido de sarga -
Artículo MI #11478437
No. Fabricante BULK-CS-CF-40
Price$51.44/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
BULK-CS-CF-40

Sellado para EE. UU. de fibra de carbono, fibra de carbono, CF, fibra de grafito, fibra de grafito, polímero reforzado con fibra de carbono, FRP de carbono, compuesto, laminado, termoestable, tejido, tejido 3k , tejido de sarga -
Artículo MI #11478437
No. Fabricante BULK-CS-CF-40
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
Price$51.44/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    24 in
  • Resistencia a la tensión
    120,000 psi
  • Grosor
    1/8 in
  • Ancho
    1 pulg.

Details

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Opaco
  • Color
    Negro
  • Densidad
    0.054 lb/pulg3
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Fibra de carbono
  • Forma
    Barra
  • Rango de temperatura
    0° a 180 °F
  • Tipo de tejido
    Tejido de sarga

Descripción general

Descripción del fabricante
BARRA DE FIBRA DE CARBONO BULK-CS-CF-40 - SARGA CON
  • La fibra de carbono es increíblemente resistente y ligera
  • La fibra de carbono tejida tiene fibras entrelazadas desde dos direcciones diferentes, por lo que es ideal para aplicaciones donde las cargas provienen de todas las direcciones

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo