Motion
BULK-RS-N40MIL-3

USA Industrials INC
BULK-RS-N40MIL-3

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado resistente a la intemperie, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho de neopreno, neopreno, CR, cloropreno, caucho de grado militar, caucho de especificación MIL, neopreno de grado militar, neopreno de especificación MIL, grado militar CR, especificación MIL CR, cloropreno de grado militar, cloropreno de especificación MIL -
Artículo MI #11478471
No. Fabricante BULK-RS-N40MIL-3
Precio12,488.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
BULK-RS-N40MIL-3

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado resistente a la intemperie, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho de neopreno, neopreno, CR, cloropreno, caucho de grado militar, caucho de especificación MIL, neopreno de grado militar, neopreno de especificación MIL, grado militar CR, especificación MIL CR, cloropreno de grado militar, cloropreno de especificación MIL -
Artículo MI #11478471
No. Fabricante BULK-RS-N40MIL-3
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
Precio12,488.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    4
  • Longitud
    60 pies
  • Resistencia a la tensión
    1,500 psi
  • Grosor
    1/4 in
  • Ancho
    36 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Color
    Negro
  • Juego de compresión
    0.3
  • Densidad
    1.35 g/cm3
  • Durómetro
    40A
  • Grado
    Militar
  • Material
    Neopreno
  • Forma
    Rollo
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    -30° a 250°F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (-0.026 pulg. - +0.026 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-RS-N40MIL-3 GRADO MILITAR MIL-R-30
  • Esta formulación de neopreno está hecha para cumplir con las especificaciones militares
  • El neopreno tiene un buen equilibrio de propiedades y es adecuado para aceites, agua y refrigerantes, al tiempo que permanece resistente y resistente a las inclemencias del tiempo.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo