Especificaciones
Dimensiones
- Alargamiento1
- Longitud60 pies
- Resistencia a la tensión1,500 psi
- Grosor1/4 in
- Ancho36 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ColorNegro
- Juego de compresión0.28
- Densidad1.35 g/cm3
- Durómetro80A
- GradoMilitar
- MaterialNeopreno
- FormaRollo
- Resistencia al desgarroSuave
- Rango de temperatura-30° a 250°F
- TexturaSuave
- Tolerancia de espesor(-0.026 pulg. - +0.026 pulg.)
Descripción general
- Esta formulación de neopreno está hecha para cumplir con las especificaciones militares
- El neopreno tiene un buen equilibrio de propiedades y es adecuado para aceites, agua y refrigerantes, al tiempo que permanece resistente y resistente a las inclemencias del tiempo.