Motion
BULK-RS-E60MIL-3

USA Industrials INC
BULK-RS-E60MIL-3

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado resistente al clima, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho EPDM, EPDM, ERP, EP, caucho de grado militar, caucho de especificación MIL, EPDM de grado militar, EPDM de especificación MIL, ERP de grado militar, ERP de especificación MIL, EP de grado militar, EP de especificación MIL -
Artículo MI #11478695
No. Fabricante BULK-RS-E60MIL-3
Precio2,198.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
BULK-RS-E60MIL-3

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado resistente al clima, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho EPDM, EPDM, ERP, EP, caucho de grado militar, caucho de especificación MIL, EPDM de grado militar, EPDM de especificación MIL, ERP de grado militar, ERP de especificación MIL, EP de grado militar, EP de especificación MIL -
Artículo MI #11478695
No. Fabricante BULK-RS-E60MIL-3
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
Precio2,198.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    3
  • Longitud
    50 pies
  • Resistencia a la tensión
    1,800 psi
  • Grosor
    1/16 in
  • Ancho
    36 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Color
    Negro
  • Juego de compresión
    0.3
  • Densidad
    1.35 g/cm3
  • Durómetro
    60A
  • Grado
    Militar
  • Material
    EPDM
  • Forma
    Rollo
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    -30° a 250°F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (-0.011 pulg. - +0.011 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-RS-E60MIL-3 GRADO MILITAR MIL-R-30
  • Esta formulación de EPDM está hecha para cumplir con las especificaciones militares
  • EPDM es ideal para usar en exteriores y tiene una excelente resistencia a las inclemencias del tiempo
  • Es especialmente adecuado para su uso en aplicaciones con vapor y agua.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo