Especificaciones
Dimensiones
- Alargamiento2.5
- Longitud60 pies
- Resistencia a la tensión1,700 psi
- Grosor3/32 in
- Ancho36 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ColorNegro
- Juego de compresión0.3
- Densidad1.35 g/cm3
- Durómetro70A
- GradoMilitar
- MaterialEPDM
- FormaRollo
- Resistencia al desgarroSuave
- Rango de temperatura-30° a 250°F
- TexturaSuave
- Tolerancia de espesor(-0.013 pulg. - +0.013 pulg.)
Descripción general
- Esta formulación de EPDM está hecha para cumplir con las especificaciones militares
- EPDM es ideal para usar en exteriores y tiene una excelente resistencia a las inclemencias del tiempo
- Es especialmente adecuado para su uso en aplicaciones con vapor y agua.