Especificaciones
Dimensions
- Alargamiento3.5
- Longitud12 in
- Resistencia a la tensión1,200 psi
- Grosor1/16 in
- Ancho12 in
Details
- Tipo de respaldoSimple
- ColorNegro
- Juego de compresión0.3
- Densidad1.35 g/cm3
- Durómetro30A
- GradoEstándar
- MaterialNeopreno
- FormaHoja
- Resistencia al desgarroSuave
- Rango de temperatura-30° a 250°F
- TexturaSuave
- Tolerancia de espesor(-0.011 pulg. - +0.011 pulg.)
Descripción general
Descripción del fabricante
BULK-RS-N30-66 LÁMINA DE CAUCHO DE NEOPRENO N.O
- Esta formulación es más resistente y duradera que el neopreno estándar para aplicaciones más exigentes
- El neopreno tiene un buen equilibrio de propiedades y es adecuado para aceites, agua y refrigerantes, al tiempo que permanece resistente y resistente a las inclemencias del tiempo.