Motion
BULK-RS-N30-87

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-N30-87

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado resistente al clima, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho de neopreno, neopreno, CR, cloropreno, caucho de alta resistencia, caucho de neopreno de alta resistencia, neopreno de alta resistencia -
Artículo MI #11478823
No. Fabricante BULK-RS-N30-87
Precio161.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-N30-87

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado resistente al clima, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho de neopreno, neopreno, CR, cloropreno, caucho de alta resistencia, caucho de neopreno de alta resistencia, neopreno de alta resistencia -
Artículo MI #11478823
No. Fabricante BULK-RS-N30-87
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
Precio161.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    3.5
  • Longitud
    36 in
  • Resistencia a la tensión
    1,200 psi
  • Grosor
    3/16 in
  • Ancho
    12 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Color
    Negro
  • Juego de compresión
    0.3
  • Densidad
    1.35 g/cm3
  • Durómetro
    30A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Neopreno
  • Forma
    Hoja
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    -30° a 250°F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (-0.022 pulg. - +0.022 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-RS-N30-87 LÁMINA DE CAUCHO DE NEOPRENO N.O
  • Esta formulación es más resistente y duradera que el neopreno estándar para aplicaciones más exigentes
  • El neopreno tiene un buen equilibrio de propiedades y es adecuado para aceites, agua y refrigerantes, al tiempo que permanece resistente y resistente a las inclemencias del tiempo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"