Motion
BULK-RS-N40-942

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-N40-942

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado contra la intemperie, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho de neopreno, neopreno, CR, cloropreno -
Artículo MI #11478957
No. Fabricante BULK-RS-N40-942
Precio3,259.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-N40-942

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado contra la intemperie, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho de neopreno, neopreno, CR, cloropreno -
Artículo MI #11478957
No. Fabricante BULK-RS-N40-942
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
Precio3,259.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    3.5
  • Longitud
    25 pies
  • Resistencia a la tensión
    1,000 psi
  • Grosor
    3/8 in
  • Ancho
    36 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Color
    Negro
  • Juego de compresión
    0.33
  • Densidad
    1.50 g/cm3
  • Durómetro
    40A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Neopreno
  • Forma
    Rollo
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    De -30° a 250° F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (-0.035 pulg. - +0.035 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-RS-N40-942 ROLLO DE GOMA DE NEOPRENO N.O
  • El neopreno tiene un buen equilibrio de propiedades y es adecuado para aceites, agua y refrigerantes, al tiempo que permanece resistente y resistente a las inclemencias del tiempo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"