Especificaciones
Dimensiones
- Alargamiento3.5
- Longitud36 in
- Resistencia a la tensión1,000 psi
- Grosor1/2 in
- Ancho4 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ColorNegro
- Juego de compresión0.33
- Densidad1.50 g/cm3
- Durómetro60A
- GradoEstándar
- MaterialNeopreno
- FormaTira
- Resistencia al desgarroSuave
- Rango de temperaturaDe -30° a 250° F
- TexturaSuave
- Tolerancia de espesor(-0.050 pulg. - +0.050 pulg.)
Descripción general
- El neopreno tiene un buen equilibrio de propiedades y es adecuado para aceites, agua y refrigerantes, al tiempo que permanece resistente y resistente a las inclemencias del tiempo.