Especificaciones
Dimensiones
- Alargamiento3.3
- Longitud36 in
- Resistencia a la tensión1,000 psi
- Grosor3/4 in
- Ancho12 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ColorBlanco
- Juego de compresión0.35
- Densidad1.40 g/cm3
- Durómetro60A
- GradoAlimentos
- MaterialNeopreno
- FormaHoja
- Resistencia al desgarroSuave
- Rango de temperatura-30° a 250°F
- TexturaSuave
- Tolerancia de espesor(-0.059 pulg. - +0.059 pulg.)
Descripción general
- Esta formulación está hecha de materiales que cumplen con la FDA para aplicaciones de alimentos, bebidas y farmacéuticas
- El neopreno tiene un buen equilibrio de propiedades y es adecuado para aceites, agua y refrigerantes, al tiempo que permanece resistente y resistente a las inclemencias del tiempo.