Especificaciones
Dimensiones
- Alargamiento3.5
- Longitud12 in
- Resistencia a la tensión1,500 psi
- Grosor1/8 in
- Ancho24 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ColorNegro
- Juego de compresión0.3
- Densidad1.35 g/cm3
- Durómetro60A
- Tipo de tejidoPoliéster - 2 capas (para refuerzo)
- GradoReforzado con tela
- MaterialNeopreno
- FormaHoja
- Resistencia al desgarroSuave
- Rango de temperatura-30° a 250°F
- TexturaSuave
- Tolerancia de espesor(-0.017 pulg. - +0.017 pulg.)
Descripción general
Descripción del fabricante
TEJIDO DE POLIÉSTER BULK-RS-NFR70-313 2 PLY
- Estas láminas tienen una inserción de tela y soportan la alta tensión y la flexión
- A menudo se utilizan como juntas de brida, empaquetaduras de diafragma y en otras aplicaciones con compresión pesada
- El neopreno tiene un buen equilibrio de propiedades y es adecuado para aceites, agua y refrigerantes.