Motion
BULK-RS-H40MIL-55

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-H40MIL-55

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado resistente al clima, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho Buna-N, caucho Buna, caucho Nitrilo, caucho NBR, Buna-N, Buna, Nitrilo, NBR, caucho de grado militar, caucho de especificación MIL, Buna-N de grado militar, Buna-N de especificación MIL, NBR de grado militar, NBR de especificación MIL, Buna de grado militar, Buna de especificación MIL, NBR de especificación MIL -
Artículo MI #11480409
No. Fabricante BULK-RS-H40MIL-55
Precio176.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-H40MIL-55

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado resistente al clima, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho Buna-N, caucho Buna, caucho Nitrilo, caucho NBR, Buna-N, Buna, Nitrilo, NBR, caucho de grado militar, caucho de especificación MIL, Buna-N de grado militar, Buna-N de especificación MIL, NBR de grado militar, NBR de especificación MIL, Buna de grado militar, Buna de especificación MIL, NBR de especificación MIL -
Artículo MI #11480409
No. Fabricante BULK-RS-H40MIL-55
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
Precio176.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    4
  • Longitud
    36 in
  • Resistencia a la tensión
    1,200 psi
  • Grosor
    1/64 in
  • Ancho
    36 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Color
    Negro
  • Juego de compresión
    0.3
  • Densidad
    1.35 g/cm3
  • Durómetro
    40A
  • Grado
    Militar
  • Material
    Buna-N
  • Forma
    Hoja
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    -30° a 250°F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (-0.010 pulg. - +0.010 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-RS-H40MIL-55 GRADO MILITAR MIL-R-3
  • Esta formulación de Buna-N está hecha para cumplir con las especificaciones militares
  • Buna-N es ideal para aceites, grasas, combustibles y aplicaciones de petróleo
  • También funciona bien con agua y productos químicos suaves y tiene excelentes propiedades físicas, lo que lo hace resistente y duradero.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo